Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! CS-3420 0,4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
be quiet! CS-3420 0,4 m
be quiet! CS-3420 0,4 m
be quiet! CS-3420 0,4 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19380224
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BC021
EAN/GTIN:
     4260052183403
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
S-ATA Powerkabel
S-ATA Stromkabel
Der Bau eines perfekt aufgerüsteten PCs erfordert eine Menge Zeit und Hingabe. Um eine hohe Leistung, unschlagbare Zuverlässigkeit und einen nahezu unhörbaren Betrieb zu erreichen, sind eine Vielzahl wichtiger Upgrades im System notwendig. Aber was genau sorgt zum Schluss für das gewisse Etwas? Ganz klar: Die be quiet! Power Cable!

Hochwertige Materialien, nützliche Funktionen und ein tolles Design vereinen sich in den be quiet! Power Cable, gedacht für den Gebrauch mit hochleistungsfähigen modularen be quiet! Netzteilen. Die schwarz ummantelten Kabel sind erhältlich in acht S-ATA Modellen und sorgen für maximalen Komfort und Kompatibilität mit allen Gehäuseformaten. Die Power Cable steigern die Luftzirkulation und verbessern die Kühlleistung sogar in den größten PC-Gehäusen. Drei Jahre Herstellergarantie, frei wählbare Längen und verschiedene Anschlussmöglichkeiten ergeben den perfekten Mix aus stilsicherem Design, verbesserter Kühlung und wertvollem Peripheriegerät-Support.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
86 mm
Verpackungstiefe
230 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
59 g
Merkmale
Kabellänge
0.4 m
Anschluss 1
2 x SATA 15-Pin
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Dark Power Pro 8- , Straight Power E9- , Pure Power L8- / Power Zone
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.