| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-19380832 Herst.-Nr.: 47501 EAN/GTIN: 4002888475013 |
| |
|
| | |
| Flachband-Patchkabeln sind äußerst flexible und dünne Kabel für besondere Einsatzzwecke. Durch die extrem dünne Bauform können diese Kabel unter Teppichböden, Laminat / Parkett oder zwischen Sockelleiste und Wand verlegt werden. Sogar Türen und Fenster sind auch bei einem verlegten Kabel noch voll funktionsfähig. - RJ45 Stecker mit Knickschutz und Zugentlastung - Flachbandkabel - ungeschirmt - 10/100 Base-T-Unterstützung - Verdrahtung: 1:1 - Farbe: weiß Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m | | Kabelstandard | Cat6 | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Weiß | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) | | Datenübertragungsrate | 100 Mbit/s | | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |