| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-1940518 Herst.-Nr.: F3-12800CL9D-4GBNQ EAN/GTIN: 848354003434 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 4 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 2 x 2 GB | | Interner Speichertyp | DDR3 | | Speichertaktfrequenz | 1600 MHz | | Komponente für | PC / Server | | Memory Formfaktor | 240-pin DIMM | | Gepufferter Speichertyp | Unregistered (unbuffered) | | CAS Latenz | 9 | | Speicherkanäle | Zweikanalig | | Speicherspannung | 1.5 V | | Befehlsrate | 2T | | SPD profil | Ja | | Kühlung | Kühlkörper | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 32 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4gb ddr3 ram cl9, ddr ram 4gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |