Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWC 4GB, PC5300, DDR2, 667MHz Speichermodul 1 x 4 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OWC 4GB, PC5300, DDR2, 667MHz Speichermodul 1 x 4 GB
OWC 4GB, PC5300, DDR2, 667MHz Speichermodul 1 x 4 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19405395
Hersteller:
     OWC
Herst.-Nr.:
     OWC5300DDR2S4GB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 Laptopspeicher
DDR2 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
4 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 4 GB
Interner Speichertyp
DDR2
Speichertaktfrequenz
667 MHz
Komponente für
Laptop
Memory Formfaktor
200-pin SO-DIMM
CAS Latenz
5
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.8 V
Produktfarbe
Blau
Zertifizierung
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR2 S0DIMM, DDR2 SODIMM, DDR2 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr ram 4gb sodimm, ddr ram 4gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.