Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
LogiLink CAT5e UTP 2m Netzwerkkabel Weiß U/UTP (UTP)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-19410124
Hersteller:
LogiLink
Herst.-Nr.:
CP0135
EAN/GTIN:
4052792002997
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Produktinformationen "Patchkabel Flach Cat.5e U/UTP / Telefon, 2m, weiß" von LogiLink Professional
Das LogiLink Cat.5e UTP Patchkabel eignet sich wegen der sehr geringen Abmessungen und Biegeradien ideal für den platzsparenden Einsatz, egal ob zuhause oder in industriellen Umgebungen. Es unterstützt alle derzeitigen Datenübertragungen wie Fast- und Gigabit Ethernet, sowie speziell analoge und digitale Telefonie (ISDN). Diese ungeschirmte Version ist aufgrund des Kabelaufbaus extrem flexibel.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
30
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Netzwerkkabel
Weitere Suchbegriffe:
patchkabel 2m cat5e weiß
,
patch kabel
,
patch-kabel 2m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,73*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink 0.25m Cat.5e U/UTP Netzwerkkabel Schwarz 0,25 m Cat5e U/UTP (UTP)
LogiLink
CP0132B
ab € 0,45*
Sonstiges
LogiLink 0.5m Cat.5e U/UTP Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat5e U/UTP (UTP)
LogiLink
CP0133B
ab € 0,48*
Sonstiges
LogiLink 10m Cat.5e U/UTP RJ45 Netzwerkkabel Schwarz Cat5e U/UTP (UTP)
LogiLink
CP0139B
ab € 1,79*
Sonstiges
LogiLink 15m Cat.5e U/UTP Netzwerkkabel Schwarz Cat5e U/UTP (UTP)
LogiLink
CP0140B
ab € 2,49*
Sonstiges
LogiLink 20m, Cat 5e Netzwerkkabel Schwarz Cat5e U/UTP (UTP)
LogiLink
CP0141B
ab € 3,16*
Sonstiges
LogiLink 2m Cat.5e U/UTP RJ45 Netzwerkkabel Schwarz Cat5e U/UTP (UTP)
LogiLink
CP0135B
ab € 0,73*
Sonstiges
LogiLink 3m Cat.5e U/UTP Netzwerkkabel Schwarz Cat5e U/FTP (STP)
LogiLink
CP0136B
ab € 0,84*
Sonstiges
LogiLink 5m Cat.5e U/UTP Netzwerkkabel Schwarz Cat5e U/UTP (UTP)
LogiLink
CP0137B
ab € 1,14*
Sonstiges
LogiLink 7.5m Cat.5e U/UTP Netzwerkkabel Schwarz 7,5 m Cat5e U/UTP (UTP)
LogiLink
CP0138B
ab € 1,45*
Sonstiges
LogiLink CAT5e UTP 0.25m Netzwerkkabel Weiß 0,25 m U/UTP (UTP)
LogiLink
CP0132
ab € 0,45*
Sonstiges
LogiLink CAT5e UTP 0.5m Netzwerkkabel Weiß 0,5 m U/UTP (UTP)
LogiLink
CP0133
ab € 0,48*
Sonstiges
LogiLink CAT5e UTP 10m Netzwerkkabel Weiß U/UTP (UTP)
LogiLink
CP0139
ab € 1,79*
Sonstiges
LogiLink CAT5e UTP 15m Netzwerkkabel Weiß U/UTP (UTP)
LogiLink
CP0140
ab € 2,45*
Sonstiges
LogiLink CAT5e UTP 1m Netzwerkkabel Weiß U/UTP (UTP)
LogiLink
CP0134
ab € 0,56*
Sonstiges
LogiLink CAT5e UTP 20m Netzwerkkabel Weiß U/UTP (UTP)
LogiLink
CP0141
ab € 3,09*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen