Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech K-129 Prozessor Kühlkörper/Radiator Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech K-129 Prozessor Kühlkörper/Radiator Kupfer
Inter-Tech K-129 Prozessor Kühlkörper/Radiator Kupfer
Inter-Tech K-129 Prozessor Kühlkörper/Radiator Kupfer
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19416593
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Kühlkörper
cpu lüfter sockel 1155
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
490 g
Design
Produktfarbe
Kupfer
Material
Kupfer
Rack-Kapazität
1U
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühlkörper/Radiator
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5)
Kompatible Prozessoren
Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7
Kompatible Produkte
Intel 2nd Generation Core i7-2600, i5-2500, Sandy Bridge Xeon 1220, 1220L, 1225,1230, 1235, 1240, 1245, 1260L, 1270, 1275, 1280 Intel Core i3 i3-530 & i3-540, Core i5 i5-650, i5-650, i5-660, i5-661 i5-670 & I5-750; Xeon 3400; Core i7, I7-870, I7-860
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.