Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend SDHC card 32 GB MLC Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend SDHC card 32 GB MLC Klasse 10
Transcend SDHC card 32 GB MLC Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19417594
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS32GSDHC10I
EAN/GTIN:
     7605578230496
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Industrial Temp SDHC10I SDHC card
Basierend auf einem Controller des 0.16um Fertigungsprozesses und industriellen NAND-Flash-Chips, bieten Transcends Industrial SDHC10I Karten eine hohe Leistung, geringen Stromverbrauch, große Zuverlässigkeit und eine erweiterte Betriebstemperatur.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Speicher
Kapazität
32 GB
Flash Card Typ
SDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
19 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
16 MB/s
Interner Speichertyp
MLC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Energie
Speicherspannung
2.7,2.8,3.3,3.6 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.