| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-19419727 Herst.-Nr.: TS512MKR72W6H EAN/GTIN: 760557824800 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Für unsere Transcend Speichermodule speziell für Desktop Computer verwenden wir ausschließlich hochwertige DRAM-Chips namenhafter Hersteller, die in strengen Tests und unter extremen Bedingungen auf Leistung und Stabilität geprüft wurden. Diese Module bieten eine unschlagbare Beständigkeit und eine erstklassige Kompatibilität, die Produkte anderer Hersteller weit übertreffen. Transcend Speichermodule eignen sich für nahezu jeden Desktop-Computer und sind das Herzstück vieler hochwertiger, zuverlässiger Computersysteme. Um eine ultimative Cross-Plattform-Kompatibilität zu erreichen, müssen alle zu verarbeitenden Teile vor der Produktion strenge Eignungstest an verschiedenen Plattformen und Betriebssystemen durchlaufen und jedes Modul wird mit verschiedenen Systemkonfigurationen und beliebten Softwareprogrammen getestet. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Warentarifnummer (HS) | 84733020 | Merkmale | Speicherkapazität | 4 GB | ![](/p.gif) | Speicherlayout (Module x Größe) | 1 x 8 GB | ![](/p.gif) | Interner Speichertyp | DDR3 | ![](/p.gif) | Speichertaktfrequenz | 1600 MHz | ![](/p.gif) | Komponente für | PC / Server | ![](/p.gif) | Memory Formfaktor | 240-pin DIMM | ![](/p.gif) | Gepufferter Speichertyp | Registered (buffered) | ![](/p.gif) | CAS Latenz | 11 | ![](/p.gif) | Speicherrangfolge | 1 | ![](/p.gif) | Speicherspannung | 1.35 V | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 85 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr3 ram transcend 4gb, ddr ram 4gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |