| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-19452871 Herst.-Nr.: 88887075 EAN/GTIN: 4260133125339 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die PDU (Power Distribution Unit) ST-1021 ist eine Auftisch-Gerät für zwei schaltbare Steckdosen, welche sich per Webinterface oder SNMP bedienen lässt.
So können alle 8 Ausgänge einzeln per Fernzugang geschaltet, sowie die Gesamtstromaufnahme, Gesamtspannung und Gesamtleistung per Webinterface abgefragt werden. Hier klicken um das Webinterface auf dem DEMO-SERVER auszuprobieren.
Aufgrund der kleinen Abmessungen eignet sich das Gerät besonders für den Home und Office Bereich oder kleine Serveranlagen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 120 x 100 x 40 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 470 g | Management-Funktionen | Management-Plattform | HTTP, HTTPS, SNMP, DHCP, UDP, SNMP, Web | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | ![](/p.gif) | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Verpackungsdaten | Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 220 x 175 x 65 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 820 g | Merkmale | LED-Anzeigen | Link, Leistung | ![](/p.gif) | Kabellänge | 2 m | Design | PDU-Typen | Geändert | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Stahl | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der AC-Ausgänge | 2 AC-Ausgänge | ![](/p.gif) | AC-Steckertypen | C13-Koppler | ![](/p.gif) | Stecker | C14-Koppler | ![](/p.gif) | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |