| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-19453085 Herst.-Nr.: JG527A EAN/GTIN: 887758461563 |
| |
|
| | |
| Das HP X351 Netzteil, 300 W, 100-240 VAC bis 12 VDC ist ein internes Wechselstromnetzteil für MSR3044/3064/4060/4080. Mindestens eins sollte konfiguriert werden, max. 2 für MSR3044 und MSR3064, max. 4 für MSR4060 und MSR4080.
Garantie und Support
• Elektronischer und telefonischer Support: HP bietet während des gesamten Garantiezeitraums eingeschränkten elektronischen und telefonischen Support während der Geschäftszeiten; wie Sie unsere Support Center erreichen, erfahren Sie unter www.hp.com/networking/contact-support; Einzelheiten zur Dauer des Supports für die erworbenen Produkte finden Sie unter www.hp.com/networking/warrantysummary
Weitere Informationen: Energie | Gesamtleistung | 300 W | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | Design | Produktfarbe | Metallisch | Gewicht und Abmessungen | Breite | 249.9 mm | | Tiefe | 395 mm | | Höhe | 86.1 mm | | Gewicht | 1900 g |
|
| | |
| | | |
| |