Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM 8GB PC3L-10600 Speichermodul 1 x 8 GB DDR3 1333 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 8GB PC3L-10600 Speichermodul 1 x 8 GB DDR3 1333 MHz ECC
IBM 8GB PC3L-10600 Speichermodul 1 x 8 GB DDR3 1333 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19545245
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     00Y3673
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1333 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
CAS Latenz
9
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.35 V
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 95 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 85 %
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, 8gb ddr3 ram ecc cl9, ddr ram, 8gb ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,98*
€ 354,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,09*
€ 353,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,76*
€ 341,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,20*
€ 337,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,04*
€ 307,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.