Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19515 Fotokulisse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 19515 Fotokulisse
Walimex 19515 Fotokulisse
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19586324
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19515
EAN/GTIN:
     4250234595155
Suchbegriffe:
Fotostudio Hintergrund
Hintergrundsystem
Stoffhintergrund
walimex fotostudio hintergrund
walimex Stoffhintergrund 2,85x6m, limone

- hochwertiger Stoffhintergrund
- Stoffstärke: ca. 140g/m2, 100% Baumwolle
- mit Tunnel für Hintergrundstange
- umgenähte Ränder
- ohne störende Mittelnaht
- leicht aufzubügeln
- reflektiert nicht
- optimal für Portraits, Kinder- und Tieraufnahmen
- waschbar bei 40°
- Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt
- Pantone Farbe entspricht ca. lime green 14-0452
- Farbdarstellung kann je nach Monitoreinstellung vom Originalfarbton abweichen

Stoffhintergründe sind unverzichtbare Basics in jedem Fotostudio und sorgen für mannigfaltige Anwendungsmöglichkeiten bei klassischen Portraits, ästhetischen Aktaufnahmen oder abwechslungsreichen Produktfotografien. Ausgestattet mit einem praktischen Tunnel sind die walimex Stoffhintergründe kinderleicht an jedem Hintergrundsystem anzubringen. Mit je 6 Metern Länge und einer Stoffstärke von je 140g/m² weisen sie zudem ideale Maße auf.
Weitere Informationen:
Merkmale
Mediengewicht
140 g/m²
Weitere Suchbegriffe: fotostudio hintergrund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,98*
€ 80,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.