Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Walzen-Bausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Walzen-Bausatz
Epson Walzen-Bausatz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19605590
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B12B813561
EAN/GTIN:
     8715946531533
Suchbegriffe:
Austauschrollensatz für Scanner
Scanner Rollenkit
austauschrollensatz für scanner
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckfarben
Schwarz, Weiß
Ursprungsland
China
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
WorkForce DS-510/DS-510N WorkForce DS-560/DS-560N WorkForce DS-520/DS-520N
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
36 mm
Verpackungstiefe
192 mm
Verpackungshöhe
114 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.