Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Photo Paper Glossy - A3+ - 20 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Photo Paper Glossy - A3+ - 20 Blätter
Epson Photo Paper Glossy - A3+ - 20 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19613203
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S042535
EAN/GTIN:
     8715946530710
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Fantastische, erschwingliche Fotos Wie wäre es mit einem Fotopapier, auf dessen Qualität Sie sich verlassen können, ohne sich über die Kosten Gedanken machen zu müssen? Sichern Sie sich das Beste aus beiden Welten mit diesem harzbeschichteten Papier und 200 g/m² Stärke. Sie erzielen großartige Resultate zu einem überraschend erschwinglichen Preis. Außerdem können Sie Fotos nach Bedarf drucken, wie es Ihnen beliebt. Mit diesem Hochglanz-Fotopapier erwecken Sie Fotos zum Leben und können sie mit Ihren Angehörigen teilen. Drucken ist eine Teamleistung Profitieren Sie von lebendigen Farben, wunderschönen Farbtönen und einer unglaublichen Detailtreue, wenn Sie dieses Papier und Original Tinten von Epson kombinieren. Dieses Papier wurde speziell für die Verwendung mit dem Epson Tinten- und Druckerportfolio entwickelt, um die bestmögliche Qualität liefern zu können. Das bedeutet für Sie: Die Momente werden realitätsgetreu festgehalten, mit natürlichen Farben, geschmeidigen Abstufungen, realistischen Hauttönen und mehr. Ideal für jeden Drucker Die Qualität des Glossy Photo Papers garantiert immer überragende Ergebnisse. So kann jeder von dem Know-how von Epson profitieren.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
37032000
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Japan
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
358 mm
Höhe des Versandkartons
146 mm
Merkmale
Oberflächentyp
Glanz
Mediengewicht
200 g/m²
Papiergröße
A3+
Blätter pro Packung
20 Blätter
Kompatible Produkte
<ul><li>WorkForce WF-7620DTWF - WorkForce WF-7610DWF - WorkForce WF-7110DTW - WorkForce WF-3640DTWF - WorkForce WF-3620DWF - WorkForce WF-2750DWF - WorkForce WF-2660DWF - WorkForce WF-2650DWF - WorkForce WF-2630WF - WorkForce WF-2010W - WorkForce WF-100W - WorkForce Pro WF-C5790DWF - WorkForce Pro WF-4640DTWF - WorkForce Pro WF-4630DWF - Expression Premium XP-900 - Expression Premium XP-830 - Expression Premium XP-820 - Expression Premium XP-810 - Expression Premium XP-720 - Expression Premium XP-710 - Expression Premium XP-645 - Expression Premium XP-640 - Expression Premium XP-635 - Expression Premium XP-630 - Expression Premium XP-625 - Expression Premium XP-620 - Expression Premium XP-615 - Expression Premium XP-610 - Expression Premium XP-6005 - Expression Premium XP-6000 - Expression Premium XP-540 - Expression Premium XP-530 - Expression Premium XP-520 - Expression Premium XP-510 - Expression Photo XP-960 - Expression Photo XP-950 - Expression Photo XP-860 - Expression Photo XP-850 - Expression Photo XP-760 - Expression Photo XP-750 - Expression Photo XP-55 - Expression Photo HD XP-15000 - Expression Home XP-455 - Expression Home XP-452 - Expression Home XP-445 - Expression Home XP-442 - Expression Home XP-435 - Expression Home XP-432 - Expression Home XP-425 - Expression Home XP-422 - Expression Home XP-415 - Expression Home XP-412 - Expression Home XP-355 - Expression Home XP-352 - Expression Home XP-345 - Expression Home XP-342 - Expression Home XP-335 - Expression Home XP-332 - Expression Home XP-325 - Expression Home XP-322 - Expression Home XP-315 - Expression Home XP-312 - Expression Home XP-257 - Expression Home XP-255 - Expression Home XP-247 - Expression Home XP-245 - Expression Home XP-235 - Expression Home XP-225 - Expression Home XP-215 - Expression Home XP-212 - Epson Stylus Photo 2100 - Epson Stylus Photo 1500W - Epson Stylus Photo 1400 - Epson Expression Premium XP-800 - Epson Expression Premium XP-700 - Epson Expression Premium XP-605 - Epson Expression Premium XP-600 - Epson Expression Home XP-405WH - Epson Expression Home XP-405 - Epson Expression Home XP-305 - Epson Expression Home XP-30 - Epson Expression Home XP-205 - Epson Expression Home XP-202 - Epson Expression Home XP-102 - EcoTank ET-7750 - EcoTank ET-7700 - EcoTank ET-4750 - EcoTank ET-3750 - EcoTank ET-3700 - EcoTank ET-2750 - EcoTank ET-2700</li></ul>
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
495 mm
Verpackungstiefe
345 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
1120 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.