Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer ENCR1216


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energizer ENCR1216
Energizer ENCR1216
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19639095
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     610379
EAN/GTIN:
     7638900103793
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Energizer Lithium Knopfzelle CR1216, Blister mit 1 Stück • Verwendbar für:Verschiedenes • System:Lithium • Form:Knopfzelle • Spannung:3 V (DC) • Kapazität:34 mAh • Durchmesser:12,5 mm • Höhe:1,6 mm • Gewicht:0,6 g • Referenz:CR1216
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, lithium knopfbatterie 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Akku, Akkus, wiederaufladbare Batterie, wiederaufladbare Batterien, Minicel, Alkaline, Lithium, Ni-MH, Nickel-Metal Hydride, AA, AAA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
E300844202
ab € 1,55*
Ähnlich
Energizer
CR2025
ab € 0,275*
Ähnlich
Energizer
608306
ab € 0,80*
Ähnlich
Energizer
610380
ab € 0,7488*
Ähnlich
Energizer
634499
ab € 4,44*
Ähnlich
Energizer
E300701400
ab € 7,96*
Ähnlich
Energizer
611469
ab € 0,23*
Ähnlich
Energizer
630932
ab € 14,23*
Ähnlich
Energizer
611337
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.