Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Connector Cover ECW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Connector Cover ECW
Epson Connector Cover ECW
Epson Connector Cover ECW
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19656455
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C32C814605
EAN/GTIN:
     8715946535029
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
137 mm
Verpackungstiefe
152 mm
Verpackungshöhe
121 mm
Paketgewicht
254 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Hülle
Gerätekompatibilität
Tintenstrahldrucker
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
<ul><li>Epson TM-T70II Series - Epson TM-T70II (023B3): UB-E04 + Built-in USB, PS, ECW, UK - Epson TM-T70II (023A1): Serial + Built-in USB, PS, ECW, UK</li></ul>
Produktfarbe
Weiß
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.