Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Connector Cover EDG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Connector Cover EDG
Epson Connector Cover EDG
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19656456
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C32C814606
EAN/GTIN:
     4988617172449
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
137 mm
Verpackungstiefe
152 mm
Verpackungshöhe
121 mm
Paketgewicht
254 g
Merkmale
Typ
Hülle
Gerätekompatibilität
Tintenstrahldrucker
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
<ul><li>Epson TM-T70II Series - Epson TM-T70II (032A0): Serial + Built-in USB, PS, EDG, UK - Epson TM-T70II (032): Serial + Built-in USB, PS, EDG, EU - Epson TM-T70II (026C1): UB-E04 + Built-in USB, PS, White, UK - Epson TM-T70II (026C0): UB-E04 + Built-in USB, PS, White, EU - Epson TM-T70II (026A1): Serial + Built-in USB, PS, White, UK - Epson TM-T70II (026A0): Serial + Built-in USB, PS, White, EU - Epson TM-T70II (025C1): UB-E04 + Built-in USB, PS, Black, UK - Epson TM-T70II (025C0): UB-E04 + Built-in USB, PS, Black, EU - Epson TM-T70II (025A1): Serial + Built-in USB, PS, Black, UK - Epson TM-T70II (025A0): Serial + Built-in USB, PS, Black, EU - Epson TM-T70II (024C1): UB-E04 + Built-in USB, PS, EDG, UK - Epson TM-T70II (024C0): UB-E04 + Built-in USB, PS, EDG, EU - Epson TM-T70II (024B0): Powered USB + Built-in USB, no PS, EDG - Epson TM-T70II (023B3): UB-E04 + Built-in USB, PS, ECW, UK - Epson TM-T70II (023B2): UB-E04 + Built-in USB, PS, ECW, EU</li></ul>
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C31CD38022A1
ab € 175,58*
Zubehör
Epson
C31CD38025C0
ab € 173,26*
Zubehör
Epson
C31CD38025C1
ab € 173,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.