Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM 46W0761 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR3 1866 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 46W0761 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR3 1866 MHz ECC
IBM 46W0761 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR3 1866 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19668928
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     46W0761
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1866 MHz
Komponente für
PC / Server
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
CAS Latenz
13
Speicherspannung
1.5 V
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Server Ersatzteil Arbeitsspeicher, Server Ersatzteil RAM, Serverspeicher, ddr ram 32gb, ddr ram, lenovo ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 241,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,33*
€ 332,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,18*
€ 329,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,90*
€ 318,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,45*
€ 318,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,80*
€ 287,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.