Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 50160 Netzwerkkabel Blau 3 m Cat5e F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 50160 Netzwerkkabel Blau 3 m Cat5e F/UTP (FTP)
Goobay 50160 Netzwerkkabel Blau 3 m Cat5e F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1967921
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50160
EAN/GTIN:
     4040849501609
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Aluminium/Kupfer
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
Kabeltyp
Durchlaufendes Kabel
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
26/7
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
100 MHz
Zertifizierung
CE, RoHS 2011/65/EU; (EU) No. 2015/863, EIA/TIA-568B, WEEE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, WEEE, CE
Weitere Suchbegriffe: cat5e patchkabel, patchkabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.