Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 68663 Netzwerkkabel Schwarz 50 m Cat5e F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 68663 Netzwerkkabel Schwarz 50 m Cat5e F/UTP (FTP)
Goobay 68663 Netzwerkkabel Schwarz 50 m Cat5e F/UTP (FTP)
Goobay 68663 Netzwerkkabel Schwarz 50 m Cat5e F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1967972
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68663
EAN/GTIN:
     4040849686634
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat5
Kat5
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
50 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Aluminium/Kupfer
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
Kabeltyp
Durchlaufendes Kabel
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
26/7
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
100 MHz
Zertifizierung
CE, RoHS 2011/65/EU; (EU) No. 2015/863, EIA/TIA-568B, WEEE
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, WEEE, CE
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, WEEE, CE
Weitere Suchbegriffe: 50m kat 5, kat5, kat5 schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.