Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 68680 Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 68680 Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 68680 Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 68680 Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1967999
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68680
EAN/GTIN:
     4040849686801
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5.8 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
Kabeltyp
Durchlaufendes Kabel
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
24/7
Frequenz
250 MHz
Biegeradius (min.)
46.4 mm
Zertifizierung
EIA/TIA-568B, RoHS Directive 2011/65/EU [OJEU L174/88-110, 01.07.2011]
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.