Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 13573 Netzwerkkabel Gelb 1 m Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 13573 Netzwerkkabel Gelb 1 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay 13573 Netzwerkkabel Gelb 1 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay 13573 Netzwerkkabel Gelb 1 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1968300
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68300
EAN/GTIN:
     4040849683008
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 65 °C
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Gelb
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Aluminium/Kupfer
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
Kabeltyp
Durchlaufendes Kabel
AWG Kabelgröße
28/7
Frequenz
250 MHz
Biegeradius (min.)
48 mm
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt
PoE+
Zertifizierung
CE, RoHS 2011/65/EU; (EU) No. 2015/863, EIA/TIA-568B, WEEE
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, WEEE
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, WEEE
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
68299
ab € 0,72*
Zubehör
Goobay
68301
ab € 1,50*
Zubehör
Goobay
68302
ab € 1,72*
Zubehör
Goobay
68303
ab € 2,79*
Zubehör
Goobay
68304
ab € 3,70*
Zubehör
Goobay
68305
ab € 5,09*
Zubehör
Goobay
68306
ab € 7,41*
Zubehör
Goobay
68307
ab € 7,91*
Zubehör
Goobay
68308
ab € 14,78*
Zubehör
Goobay
68309
ab € 23,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.