Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 68281 Netzwerkkabel Rot 5 m Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 68281 Netzwerkkabel Rot 5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay 68281 Netzwerkkabel Rot 5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1968309
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68281
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 65 °C
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Rot
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Aluminium/Kupfer
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
Kabeltyp
Durchlaufendes Kabel
AWG Kabelgröße
28/7
Frequenz
250 MHz
Biegeradius (min.)
48 mm
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt
PoE+
Zertifizierung
CE, RoHS 2011/65/EU; (EU) No. 2015/863, EIA/TIA-568B, WEEE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, WEEE
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
68277
ab € 0,72*
Zubehör
Goobay
68278
ab € 0,97*
Zubehör
Goobay
68279
ab € 1,41*
Zubehör
Goobay
68280
ab € 1,87*
Zubehör
Goobay
68283
ab € 5,09*
Zubehör
Goobay
68284
ab € 7,27*
Zubehör
Goobay
68285
ab € 10,26*
Zubehör
Goobay
68286
ab € 13,93*
Zubehör
Goobay
68287
ab € 22,79*
Zubehör
Goobay
68282
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.