| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-19685535 Herst.-Nr.: MX-FLEX-OPT-CBL-05 EAN/GTIN: 4047438018890 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85447000 | Merkmale | Kabellänge | 0.5 m | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Blau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, InfiniBand Glasfaserkabel, InfiniBand LWL-Kabel, InfiniBand LWL-patchkabel, Sensorkabel, Sensorleitung, sensor-aktor kabel 0,5m, as-i kabel, sensorkabel 0,5m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |