Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Bildschirmfilter
>
3M Blickschutzfilter
>
Artikel
3M Blickschutzfilter für 12,1" Standard-Laptop
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-19686032
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
7000013666
EAN/GTIN:
5711783417071
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
3M™ Blickschutzfilter Standard für Laptops bieten einen erstklassigen Blickschutz, bei dem seitliche Blicke außerhalb eines Sichtwinkels von 60 Grad „verdunkelt“ werden. Zugleich sorgen sie bei Frontalansicht für ein hervorragendes Bilderlebnis mit hoher Auflösung. Beidseitig verwendbar: eine glänzende Seite und eine matte Seite zur Reduzierung von Blendeffekten – dadurch werden Reflexionen reduziert und Fingerabdrücke bleiben verborgen, sodass Sie eine makellose Bildklarheit genießen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
25.24 mm
Versandkartonslänge
34.13 mm
Versandkartonshöhe
3.02 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
754.78 g
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
50051138752557
Gewicht und Abmessungen
Breite (imperial)
9.5 "
Höhe (imperial)
13 "
Design
Geeignet für
Laptop
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz, Durchscheinend
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
241 mm
Verpackungstiefe
3 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Paketgewicht
124.2 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
12.1 "
Bildumfang HxW
186 x 247 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
30.7 cm
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Anti-Glanz
Unterstützte Displaytypen
LCD
Seitenverhältnis
4:3
Kratzfest
Ja
Schutzfunktion
Kratzfest
Einfach zu säubern
Ja
Bildschirmformat
Standard
Einfache Anwendung
Ja
Dauerhafter Bildschirmschutz
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Installationstyp
Befestigungsstreifen
Leichte Entfernbarkeit
Ja
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitorteile & -Zubehör
>
Blickschutzfilter
Weitere Suchbegriffe:
Blickschutzfilter
,
Blickschutzfolie
,
Monitorfilter
,
3m blickschutzfilter notebook
,
3m bildschirmfilter
,
3 m blickschutzfilter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 33,37*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M™ Blickschutzfilter für 13,3-Zoll-Breitbild-Laptops, mit COMPLY™ Befestigungssystem (16:10) (PF133W1B)
3M
PF133W1B
ab € 37,67*
Zubehör
3M™ Blickschutzfilter für 13,3-Zoll-Breitbild-Laptops, mit COMPLY™ Befestigungssystem (PF133W9B)
3M
PF133W9B
ab € 34,55*
Zubehör
3M™ Blickschutzfilter für 15,4-Zoll-Breitbild-Laptops, mit COMPLY™ Befestigungssystem (16:10) (PF154W1B)
3M
PF154W1B
ab € 42,62*
Zubehör
3M Blickschutzfilter für 14" Breitbild-Laptop
3M
7000014517
ab € 39,08*
Zubehör
3M Blickschutzfilter für 15,6" Breitbild-Laptop
3M
7000014518
ab € 44,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen