Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech Veloce GD-25612 Schwarz 2.5 Zoll USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech Veloce GD-25612 Schwarz 2.5 Zoll USB
Inter-Tech Veloce GD-25612 Schwarz 2.5 Zoll USB
Inter-Tech Veloce GD-25612 Schwarz 2.5 Zoll USB
Inter-Tech Veloce GD-25612 Schwarz 2.5 Zoll USB
Inter-Tech Veloce GD-25612 Schwarz 2.5 Zoll USB
Inter-Tech Veloce GD-25612 Schwarz 2.5 Zoll USB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19761494
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88884056
EAN/GTIN:
     4260133125681
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Das GD-25612 ist serienmäßig mit einem superschnellen USB 3.0-Anschluss ausgestattet und gewährleistet eine Datentransferrate von bis zu 5Gbit/s. Schnelle und sichere Datenübertragung auf der Höhe der Zeit lassen keine Klagen aufkommen. Das Gehäuse ist aus solidem, gebürstetem Aluminium gefertigt und bietet damit sowohl hervorragenden Schutz gegen äußere Einflüsse als auch ein optisches Highlight. Eine Transporttasche ist im Lieferumfang enthalten und bietet zusätzlichen Schutz für unterwegs.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
13 mm
Tiefe
132 mm
Höhe
78 mm
Gewicht
78 g
Verpackungsbreite
132 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
200 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Max. Speicherkapazität
4 TB
Technische Details
USB
Ja
Warentarifnummer (HS)
84733080
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
LED-Anzeigen
HDD, Leistung
Leistungen
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.