Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Celeron G1820 Prozessor 2,7 GHz 2 MB Smart Cache


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel Celeron G1820 Prozessor 2,7 GHz 2 MB Smart Cache
Intel Celeron G1820 Prozessor 2,7 GHz 2 MB Smart Cache
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19794770
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     CM8064601483405
EAN/GTIN:
     675901244497
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Celeron
Intel Celeron
Intel® Virtualization Technology (VT-x)
Mit der Intel® Virtualisierungstechnologie (VT-x) kann eine Hardwareplattform als mehrere „virtuelle“ Plattformen eingesetzt werden. Sie bietet verbesserte Verwaltbarkeit durch weniger Ausfallzeiten und eine Beibehaltung der Produktivität, indem die Rechenvorgänge in separate Partitionen verschoben werden.

Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT), auch bekannt als Second Level Address Translation (SLAT), beschleunigt speicherintensive Virtualisierungsanwendungen. Der Einsatz von Extended Page Tables bei Plattformen mit Intel® Virtualisierungstechnologie reduziert die Gesamtkosten für Speicher und Stromversorgung und erhöht die Akkulaufzeit durch Hardwareoptimierung der Seitentabellenverwaltung.

Intel® 64
In Verbindung mit der entsprechenden Software ermöglicht die Intel® 64 Architektur die 64-Bit-Verarbeitung bei Servern, Workstations, PCs und Mobilplattformen. Intel 64 verbessert die Leistung, da das System durch diese Prozessorerweiterung mehr als 4 GB virtuellen und physischen Speicher adressieren kann.

Inaktivitätsstatus
Ruhezustände (C-Zustände) werden genutzt, um Energie zu sparen, wenn der Prozessor sich im Leerlauf befindet. C0 ist der Betriebszustand, d. h. die CPU führt sinnvolle Aufgaben aus. C1 ist der erste Leerlaufzustand, C2 der zweite usw., wobei für höhere Nummern des C-Zustands mehr Energiesparmaßnahmen durchgeführt werden.
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Zweikanalig
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
32 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR3-SDRAM, DDR3L-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
1333 MHz
ECC
Ja
Sonstige Funktionen
Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT)
VT-d, VT-x
RAM-Speicher maximal
32 GB
32768 MB
Grafischer Ausgang
eDP/DP/HDMI/DVI/VGA
Prozessor Besonderheiten
Intel® Quick-Sync-Video-Technik
Ja
Intel® Smart Cache
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Enhanced Halt State
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Secure Key Technologieversion
1,00
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version
0,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® TSX-NI-Version
0,00
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85423119
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Marktsegment
Desktop
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
16
PCI-Express-Slots-Version
3.0
PCI Express Konfigurationen
1x16, 2x8, 1x8+2x4
Unterstützte Befehlssätze
SSE4.1, SSE4.2
Bandbreite
5 MB/s
Skalierbarkeit
1S
CPU Konfiguration (max)
1
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Graphics
22 nm
Spezifikation der thermischen Lösung
PCG 2013C
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
3A991
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
NA
Technische Details
Prozessor Cache
2048 KB
Produkttyp
Processor
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR3-SDRAM, DDR3L-SDRAM
Maximaler Grafik-Adapterspeicher
1.7 GB
Bus-Bandbreite
5
Bus-Typ-Einheiten
GT/s
Startdatum
Q1'14
Maximale Auflösung
2560x1600@60Hz
1920x1080@60Hz
Maximale Auflösung (Integrierter Flachbildschirm)
2560x1600@60Hz
Maximale Auflösung
1920x1200@60Hz
Anzahl der Grafik-Cores
10
Status
Launched
Maximaler Speicher
32 GB
Markenname Prozessor
Intel Celeron
Letzte Änderung
63903513
Produktfamilie
Intel Celeron Processor
Busgeschwindigkeit
5 GT/s
Instandhaltungsstatus
End of Servicing Lifetime
Datum des Endes der Wartungsaktualisierung
Wednesday, June 30, 2021
Betriebsbedingungen
Tcase
72 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
81 mm
Verpackungstiefe
114 mm
Verpackungshöhe
102 mm
Paketgewicht
338 g
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Celeron® G
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessorsockel
LGA 1150 (Socket H3)
Prozessor Lithografie
22 nm
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
G1820
Grundfrequenz des Prozessors
2.7 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
PC
Prozessor-Threads
2
Systembus-Rate
5 GT/s
Prozessor-Cache
2 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Thermal Design Power (TDP)
53 W
Stepping
C0
Bus Typ
DMI
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
21.3 GB/s
Prozessor Codename
Haswell
ARK Prozessorerkennung
78955
Gewicht und Abmessungen
Prozessor-Paketgröße
37.5 x 37.5 mm
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® HD Graphics
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher
1.7 GB
On-Board Grafikadapter unterstützte Ausgänge
Embedded DisplayPort (eDP), DisplayPort, HDMI, DVI, VGA (D-Sub)
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz
350 MHz
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter
1050 MHz
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik)
3
On-Board Grafikadapter DirectX Version
11.1/12
On-Board Grafikadapter OpenGL Version
4.3
Maximale Auflösung des On-Board Grafikadapters (DisplayPort)
2560 x 1600 Pixel
Maximale Auflösung des On-Board Grafikadapters (eDP - integrierter Flachbildschirm)
2560 x 1600 Pixel
Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung (HDMI)
1920 x 1080 Pixel
Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung (VGA)
1920 x 1200 Pixel
Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (DisplayPort)
60 Hz
Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (eDP - integrierter Flachbildschirm)
60 Hz
Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (HDMI)
60 Hz
Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (VGA)
60 Hz
Weitere Suchbegriffe: cpu intel sockel 1150, cpu intel, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.