| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-19846468 Herst.-Nr.: IB9420 EAN/GTIN: 8716065305920 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C | ![](/p.gif) | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 85 % | ![](/p.gif) | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90 % | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 20 m | ![](/p.gif) | Kabelstandard | Cat6 | ![](/p.gif) | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |