Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mercodan RG59, 2.5m Koaxialkabel 2,5 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mercodan RG59, 2.5m Koaxialkabel 2,5 m Weiß
Mercodan RG59, 2.5m Koaxialkabel 2,5 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19867445
Hersteller:
     Mercodan
Herst.-Nr.:
     11724
EAN/GTIN:
     4040849117244
Suchbegriffe:
F-Stecker
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
F-Stecker Kabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85442000
Merkmale
Kabellänge
2.5 m
Anschluss 1
RG59
Anschluss 2
RG59
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 0,29* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.