| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-19881184 Herst.-Nr.: HD9910/20 EAN/GTIN: 18710103665639 |
| |
|
| | |
| Für schmackhaftes Frittieren und Grillen ohne Ankleben!
Genießen Sie dank Rapid Air Heißluft-Technologie in Kombination mit der einzigartigen gelöcherten und typisch gerillten Oberfläche perfekte und gesunde gegrillte Gerichte – ob Fisch, Fleisch oder Gemüse! Dank der Antihaftbeschichtung lassen sich Speisereste mühelos entfernen und die Oberfläche ganz leicht reinigen.
Ausgezeichnete Grillergebnisse - Gelöcherte Oberfläche für einen idealen Rapid Air Luftstrom beim Grillen - Antihaftbeschichtete Premiumpfanne ohne Anbrennen - Mit der maximierten Oberfläche können Sie sogar einen ganzen Fisch grillen. - 20 % geringere Kochzeit*
Für einen vielseitigeren Einsatz des Airfryers - Auch perfekt zum Braten, Rösten und Schmoren - Ganz gleich, ob Sie am liebsten Fleisch, Fisch und Meeresfrüchte oder Gemüse grillen!
Leichteres Reinigen - Die Airfryer Grillpfanne ist dank der Antihaftbeschichtung leicht zu reinigen.
* Beim Backen von Fisch im Vergleich zum Philips Airfryer Standardkorb Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Haushaltspfanne | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Aluminium | | Markenkompatibilität | Philips | | Spülmaschinenbeständig | Ja | | Teflonbeschichtet | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |