Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 32GB DDR3-1866 Speichermodul 1 x 32 GB 1866 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 32GB DDR3-1866 Speichermodul 1 x 32 GB 1866 MHz
HPE 32GB DDR3-1866 Speichermodul 1 x 32 GB 1866 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19908516
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     708643-S21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1866 MHz
Komponente für
PC / Server
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, 32gb ram ecc hp, ddr ram, ddr ram 32gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 622,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,66*
€ 825,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 685,61*
€ 815,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 683,87*
€ 813,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,62*
€ 792,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,59*
€ 740,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.