Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT RJ12 - RJ12 cable, Black 3.0m 3 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT RJ12 - RJ12 cable, Black 3.0m 3 m Schwarz
ACT RJ12 - RJ12 cable, Black 3.0m 3 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1991255
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     TD5703
EAN/GTIN:
     8716065133493
Suchbegriffe:
Modular Verlängerung RJ-12
Modularkabel RJ-12
RJ-12 Modular Verlängerung
RJ-12 Modularkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
RJ12
Anschluss 2
RJ12
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.