Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 450-ABJL Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 180 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 450-ABJL Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 180 W Schwarz
DELL 450-ABJL Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 180 W Schwarz
DELL 450-ABJL Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 180 W Schwarz
DELL 450-ABJL Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 180 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20324972
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     450-ABJL
EAN/GTIN:
     700461510925
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Ausgangsleistung
180 W
Starkstromtyp
AC-an-DC
Markenkompatibilität
DELL
Kompatibilität
Latitude E5510 Precision M4600 Precision M6600 Inspiron One 2320 Alienware X51 Precision M4700 Precision M6700 Alienware M17x R4 Latitude 3330 Alienware X51 R2 Alienware M17 OptiPlex 3011 AIO Latitude E7240 Latitude E7440 Inspiron One 23 (2350) Precision M6800 Precision M2800 Latitude 3550 Alienware 15 Alienware 17 R2 Inspiron 14 5000 Series (5458) Inspiron 5558 Inspiron 5551 Inspiron 7558 Inspiron 5755 Inspiron 5555 Alienware 15 R2 XPS 13 (9350) XPS 15 (9550) XPS 12 (9250) Precision 15 3000 Series (3510) Latitude E5470 Latitude E5570 Latitude 7275
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Breite
76.2 mm
Tiefe
154.94 mm
Höhe
30.48 mm
Gewicht
576 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
D8W9H
ab € 1.181,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.