Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink AD0013 Computer-Gehäuseteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink AD0013 Computer-Gehäuseteil
LogiLink AD0013 Computer-Gehäuseteil
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20393684
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AD0013
EAN/GTIN:
     4052792014914
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Nutzen Sie eine 2,5" Festplatte nun auch in einem 3,5" Schacht. Montieren Sie einfach und schnell eineFestplatte auf den Einbaurahmen und schon haben Sie die Möglichkeit beide zu nutzen. Durch ihre kleine Größe sind die Festplatten Einbau Winkel von LogiLink auch ideal verstaubar.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
122 mm
Höhe
25 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
203 mm
Paketgewicht
70 g
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.