Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CA1061 Koaxialkabel 2,5 m Coaxial Plug Coaxial jack Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CA1061 Koaxialkabel 2,5 m Coaxial Plug Coaxial jack Weiß
LogiLink CA1061 Koaxialkabel 2,5 m Coaxial Plug Coaxial jack Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20393738
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CA1061
EAN/GTIN:
     4052792008951
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Das Antennenkabel von LogiLink mit IEC Koax-Stecker auf Antennen IEC Koax-Buchse. Optimal zum Anschluss von Fernsehgeräten, Rundfunkgeräte, Receiver usw.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85442000
Merkmale
Kabellänge
2.5 m
Anschluss 1
Coaxial Plug
Anschluss 2
Coaxial jack
Produktfarbe
Weiß
Impedanz
75 Ohm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.