Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Speichermedien
>
Elektronische Speichermedien
>
Speicherkarten
>
Compact Flash Card
>
Artikel
DeLOCK 2GB CF Kompaktflash SLC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-20420555
Hersteller:
Delock
Herst.-Nr.:
54201
EAN/GTIN:
4043619542017
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
42.8 mm
Tiefe
36.4 mm
Höhe
3.3 mm
Merkmale
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3000000 h
Speicher
Kapazität
2 GB
Flash Card Typ
Kompaktflash
Lesegeschwindigkeit
40 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
20 MB/s
Interner Speichertyp
SLC
... >
Datenspeicher
>
Datenspeichergeräte
>
Speicherkarten
Weitere Suchbegriffe:
CompactFlash Card
,
CompactFlash-Karte
,
Compactflashcard
,
Compactflashkarte
,
Kompaktflash Karte
,
cf-card 2gb
,
cf-card
,
delock cf-card
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,15*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,43*
€ 98,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,83*
€ 96,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen