Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 330480-10P Netzwerkkabel Rot 1 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intellinet 330480-10P Netzwerkkabel Rot 1 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Intellinet 330480-10P Netzwerkkabel Rot 1 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20420870
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     330480-10P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Cat5
Kat5
  • 100% Kupfer.
    - Stecker mit Knickschutztüllen in besonders schmalem Snagless Design.
    - 100% vergossene Zugentlastung.
    - 24K vergoldete Kontakte.
    - Belegung gemäß EIA/TIA 568B.
    - ROHS konform.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Anzahl
10
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Rot
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.