Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa AK-959CU Computerkühlsystem Prozessor Kühler 9,2 cm Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akasa AK-959CU Computerkühlsystem Prozessor Kühler 9,2 cm Schwarz, Silber
Akasa AK-959CU Computerkühlsystem Prozessor Kühler 9,2 cm Schwarz, Silber
Akasa AK-959CU Computerkühlsystem Prozessor Kühler 9,2 cm Schwarz, Silber
Akasa AK-959CU Computerkühlsystem Prozessor Kühler 9,2 cm Schwarz, Silber
Akasa AK-959CU Computerkühlsystem Prozessor Kühler 9,2 cm Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20436412
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-959CU
EAN/GTIN:
     4710614530195
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
CPU Lüfter Sockel 775
Der leise Aluminium AK-959CU nutzt einen multi-direktionalen Kühlkörper mit Kupferkern dessen Lamellen gespalten sind um so die Oberfläche und damit die Kühlleistung weiter zu erhöhen. Der AK-959CU nutzt darüber hinaus einen PWM Lüfter der von Mainboard in Abhängigkeit der Prozessor Auslastung gesteuert wird. Unter normalen Betriebsbedingungen kann der Lüfter so mit einer niedrigen Drehzahl arbeiten was so zu einem äußerst niedrigen Betriebsgeräusch führt. Höhere Kühlleistung steht bei Bedarf natürlich auch bereit. Der Kühler ist darüber hinaus noch mit Push-Pins ausgestattet um eine sicher und schnelle Befestigung auf Sockel 775 und Sockel 1156 zu garantieren. Hochwertige Wärmeleitpaste ist bereits auf die Unterseite aufgetragen, so bleibt alles schön sauber. Der AK-959CU ist für Prozessoren mit einer TDP von bis zu 115W ausgelegt. Eine höhere Kühlleistung kann durch eine erhöhte Luftzirkulation im Gehäuse erreicht werden.
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Stromstärke (maximal)
0.26 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
62 mm
Gewicht
317 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Aluminium, Kupfer
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Stecker
4-pin
Technische Details
Lagertyp
EBR
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
92 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1156 (Socket H), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1150 (Socket H3)
Kompatible Prozessoren
Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
600 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
3000 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
17.2 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
30.54 dB
Maximaler Luftstrom
56.81 cfm
Maximum Luftdruck
4.05 mmH2O
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
40000 h
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.