Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 512327-B21 Netzteil 750 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 512327-B21 Netzteil 750 W
HPE 512327-B21 Netzteil 750 W
HPE 512327-B21 Netzteil 750 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2057947
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     512327-B21
EAN/GTIN:
     4948382621153
Suchbegriffe:
Netzteil Redundant
Redundante Netzteile
redundante netzteile hp
netzteil redundant
HP Common Slot-Netzteile (CS) zeichnen sich durch ein einheitliches elektrisches und physisches Design aus, das die werkzeuglose Installation bei laufendem Betrieb in HP Server- und Speicherlösungen ermöglicht. CS-Netzteile sind in mehreren Eingangs- und Ausgangsoptionen mit hohem Wirkungsgrad verfügbar, sodass Benutzer das optimal dimensionierte Netzteil für bestimmte Server-/Speicherkonfigurationen und Umgebungen auswählen können. Diese Flexibilität trägt dazu bei, Leistungsverluste zu minimieren, die Gesamtenergiekosten zu senken und zu verhindern, dass im Rechenzentrum Kapazitäten „gebunden“ werden. Als wichtiger Bestandteil der HP Thermal Discovery Services bieten die CS-Netzteile den höchsten Wirkungsgrad in der IT-Branche (bis zu 96 %). Kunden wird es damit ermöglicht, den Energiebedarf pro Server um bis zu 60 W und den Energiebedarf im Rechenzentrum um bis zu 10 % zu senken (im Vergleich zur Stromverbrauchsschätzung von ProLiant G6). CS Platinum Plus- und Titanium-Netzteile werden auch zur Aktivierung der HP Power Discovery Services benötigt, die darauf ausgerichtet sind, die Rechendichte zu erhöhen und Ausfälle des Rechenzentrums zu reduzieren.
Weitere Informationen:
Energie
Gesamtleistung
750 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Leistungen
Zweck
Server
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
Kompatible Produkte
ProLiant DL360 G6 ProLiant DL370 G6 ProLiant DL380 G6 ProLiant DL380 G7 ProLiant DL385 G6 ProLiant DL385 G7 ProLiant ML150 G6 ProLiant ML330 G6 ProLiant ML350 G6 ProLiant ML370 G6 ProLiant SL160z G6 ProLiant SL170s G6 ProLiant SL170z G6 ProLiant SL2x170z G6 StorageWorks P4000 G2 SAN Solutions
Gewicht und Abmessungen
Breite
86.3 mm
Tiefe
190.5 mm
Höhe
38.1 mm
Gewicht
1360 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,91*
€ 136,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,69*
€ 136,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,84*
€ 134,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,22*
€ 133,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,39*
€ 131,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
675843-B21
ab € 172,00*
Zubehör
HP
647899-B21
ab € 63,25*
Zubehör
HP
664046-B21
ab € 365,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.