Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC ClickBind Binderücken, transparent, 16mm (50)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GBC ClickBind Binderücken, transparent, 16mm (50)
GBC ClickBind Binderücken, transparent, 16mm (50)
GBC ClickBind Binderücken, transparent, 16mm (50)
GBC ClickBind Binderücken, transparent, 16mm (50)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2060552
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     387326E
EAN/GTIN:
     5028252220262
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
Die für die ClickBind Geräte entwickelten und für alle WireBind Systeme geeigneten ClickBind Binderücken sind haltbar und elegant, außerdem schnell und einfach zu verwenden. Mit den in vielen Größen für bis zu 145 Blatt erhältlichen Binderücken lassen sich Seiten um 360 Grad umschlagen, um das Fotokopieren und Notieren zu erleichtern. Mit dem ClickBind Zipper lassen sich die Dokumente zudem problemlos öffnen und wieder schließen.

- Für alle 3:1-Stanzsysteme.

- Mit dem umweltfreundlichen Bindesystem von GBC lassen sich hervorragende Präsentationen erstellen.

- Das Bindesystem kann viele Male ganz einfach geöffnet und wieder verschlossen werden, was die Wiederverwendung unterstützt und
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Tiefe
16 mm
Merkmale
Maximale Kapazität
145 Blätter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
821428
ab € 19,54*
Zubehör
GBC
387340E
ab € 21,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.