Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inakustik 00426305 Koaxialkabel 5 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inakustik 00426305 Koaxialkabel 5 m Weiß
Inakustik 00426305 Koaxialkabel 5 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20719885
Hersteller:
     In-akustik
Herst.-Nr.:
     00426305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DAB Antenne
DVB-T Antenne
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Dieses HDTV Antennenkabel ist speziell für die Anforderungen bei hochauflösenden Fernsehformaten (HDTV) entwickelt worden. Die 3-fache 100 dB Schirmung schützt die empfindlichen Signalinhalte. Es ist für die Installation von BK-, SAT- und Kabel TV Anlagen sowie für den Anschluss von DVB-T/-S/-C Receivern geeignet. Die platzsparenden Winkelstecker runden das Produkt ab.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Weiß
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.