Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology PSU 500W_1 Netzteil 500 W 24-pin ATX Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology PSU 500W_1 Netzteil 500 W 24-pin ATX Grau
Synology PSU 500W_1 Netzteil 500 W 24-pin ATX Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20736564
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     PSU 500W_1
EAN/GTIN:
     846504009275
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
500 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
Server
Kompatible Produkte
RS2211+, RS2212+, RS2414+, RS3411xs, RS3412xs, RX1211, RX1214, RS3614xs
Design
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
167 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
1680 g
Weitere Suchbegriffe: computer-netzteil
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,33*
€ 149,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,62*
€ 148,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,90*
€ 136,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,15*
€ 133,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,80*
€ 116,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.