Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon E3-1225V3 Prozessor 3,2 GHz 8 MB Smart Cache


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel Xeon E3-1225V3 Prozessor 3,2 GHz 8 MB Smart Cache
Intel Xeon E3-1225V3 Prozessor 3,2 GHz 8 MB Smart Cache
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20766066
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     CM8064601466510
EAN/GTIN:
     675901245579
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Hohe Performance
Beschleunigen Sie Ihr Geschäftswachstum mit bis zu 44 % mehr energieeffizienter Verarbeitungsleistung als bei Servern, die auf der ersten Generation der Intel® Xeon® Prozessoren aus der Produktfamilie E3-1200 basieren.

Schnellerer Zugriff
Durch die Erweiterung um oder Verbesserung verschiedener Technologien ließen sich eine bessere I/O-Bandbreite, schnellerer Zugriff auf häufig verwendete Programme und Dateien, eine schnellere Programmausführung, besserer Datendurchsatz sowie verbesserte Leistung bei Anwendungen erzielen, die die Festplatte stark beanspruchen.

Erweiterter Datenschutz und mehr Systemsicherheit
Integrierte und erweiterte Sicherheitsfunktionen helfen bei der Vermeidung katastrophaler Sicherheitsverletzungen, und redundante Speicherfunktionen schützen Ihre Geschäftsdaten im Fall eines Festplattenausfalls.

Zuverlässigkeit rund um die Uhr
Die Intel® Xeon® Prozessorplattform ist konzipiert für zuverlässigen Betrieb rund um die Uhr, und das jeden Tag. Durch zentrale Datensicherung und kritische Sicherheitsupdates wird das Risiko teurer Ausfallzeiten weiter reduziert.

Cloud-Dienste
Die Plattform mit Intel® Xeon® E3-1200-v3-Prozessoren unterstützt nun 18 I/O-Ports und bietet Zuverlässigkeit für moderne Anforderungen sowie ausreichend Reserven für künftiges Wachstum. Vergrößern Sie reibungslos Ihre Datenspeicher- und Netzwerkkapazität.
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Zweikanalig
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
32 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR3-SDRAM, DDR3L-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
1333,1600 MHz
ECC
Ja
Sonstige Funktionen
Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT)
VT-d, VT-x
RAM-Speicher maximal
32 GB
32768 MB
Prozessor Besonderheiten
Intel® Anti-Theft Technologie (Intel® AT)
Ja
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT)
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Intel® Quick-Sync-Video-Technik
Ja
Intel® InTru™ 3D Technologie
Ja
Intel® FDI-Technik
Ja
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD)
Ja
Intel® Dual Display Capable Technology
Ja
Intel® Fast Memory Access
Ja
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel® Smart Cache
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® Turbo Boost Technology 2.0 frequency
3.6 GHz
Intel® Transactional Synchronization Extensions
Ja
Intel® Enhanced Halt State
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® TSX-NI
Ja
Intel Stable Image Platform Program (SIPP)
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Identity Protection Technologieversion
1,00
Intel® Secure Key Technologieversion
1,00
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version
1,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® TSX-NI-Version
1,00
Intel® vPro™ Platform Eligibility
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8542310001
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Marktsegment
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
16
PCI-Express-Slots-Version
3.0
PCI Express Konfigurationen
1x16, 2x8, 1x8+2x4
Unterstützte Befehlssätze
SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0
Skalierbarkeit
1S
CPU Konfiguration (max)
1
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Graphics
22 nm
Spezifikation der thermischen Lösung
PCG 2013D
PCI Express CEM Revision
3.0
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992C
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
G077159
Technische Details
Prozessor Cache
8192 KB
Produkttyp
Processor
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR3-SDRAM, DDR3L-SDRAM
Bus-Bandbreite
5
Bus-Typ-Einheiten
GT/s
Startdatum
Q2'13
Anzahl der Grafik-Cores
20
Status
Launched
Maximaler Speicher
32 GB
Markenname Prozessor
Intel Xeon
Letzte Änderung
63903513
Produktfamilie
Intel Xeon Processor E3 v3 Family
Busgeschwindigkeit
5 GT/s
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® E3-v3-Prozessoren
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessorsockel
LGA 1150 (Socket H3)
Prozessor Lithografie
22 nm
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
E3-1225V3
Grundfrequenz des Prozessors
3.2 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Serien
Intel Xeon E3-1200 v3
Prozessor-Threads
4
Systembus-Rate
5 GT/s
Prozessor Boost-Frequenz
3.6 GHz
Prozessor-Cache
8 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Thermal Design Power (TDP)
84 W
Stepping
C0
Bus Typ
DMI
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
25.6 GB/s
Prozessor Codename
Haswell
ARK Prozessorerkennung
75461
Gewicht und Abmessungen
Prozessor-Paketgröße
37.5 x 37.5 mm
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® HD Graphics P4600
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz
350 MHz
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter
1200 MHz
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik)
3
Weitere Suchbegriffe: lga1150 xeon, intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intel
E97378-001
ab € 13,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.