Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saft LS 14500 Einwegbatterie AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saft LS 14500 Einwegbatterie AA
Saft LS 14500 Einwegbatterie AA
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20824697
Hersteller:
     Saft
Herst.-Nr.:
     LS14500
EAN/GTIN:
     4020634958108
Suchbegriffe:
14500 Akku
Akku 14500
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-60 - 85 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
2600 mAh
Produktfarbe
Grün, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50.3 mm
Durchmesser
14.55 mm
Gewicht
16.7 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 4800 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Saft
LS14250
ab € 2,03*
Zubehör
Saft
LS17330
ab € 4,15*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,28*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,31*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,66*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.