Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson SIDM Black Farbband zum Nachfüllen für DFX-5000/+/8000/8500 (C13S010025)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson SIDM Black Farbband zum Nachfüllen für DFX-5000/+/8000/8500 (C13S010025)
Epson SIDM Black Farbband zum Nachfüllen für DFX-5000/+/8000/8500 (C13S010025)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20833
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S010025
EAN/GTIN:
     0010343600966
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Nylonband
epson nylonband
Bei großem Druckvolumen im DFX-Bereich kann der Benutzer Kosten reduzieren, indem er ein neues, qualitativ hochwertiges schwarzes Gewebefarbband in das ursprünglich verwendete Farbbandgehäuse einlegt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
380 mm
Höhe des Versandkartons
390 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
35 mm
Verpackungstiefe
297 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
0.117 g
Leistungen
Kompatibilität
<ul><li>DFX-8000 - DFX-5000+ - DFX-8500 - DFX-5000</li></ul>
Druckfarben
Schwarz
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
120 g
Weitere Suchbegriffe: nylonband, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.