Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL A7022339 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3 1600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL A7022339 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3 1600 MHz
DELL A7022339 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3 1600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20845780
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     A7022339
EAN/GTIN:
     5742220218937
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Der in der Auswahl angebotene Dell™ Arbeitsspeicher ist vollständig kompatibel und wird von Dell unterstützt. Der nun angebotene Arbeitsspeicher kann hinsichtlich der Geschwindigkeit vom ursprünglichen Arbeitsspeicher des Systems abweichen, wurde jedoch für dieses qualifiziert. Bei einer gemischten Installation wird der Arbeitsspeicher mit der Geschwindigkeit des langsamsten Moduls bzw. mit der höchsten vom System unterstützten Geschwindigkeit betrieben.

Machen Sie aus Ihrem Dell™ system einen Champion, indem Sie dieses mit Arbeitsspeicher ausrüsten, der speziell für dieses Modell entwickelt und getestet wurde. Wir bei Dell konzentrieren uns auf hochwertige Teile und strenge Tests, sodass Ihr system die Herausforderungen im Zusammenhang mit High-End-Betriebssystemen und Multimedia-Anwendungen bewältigen kann. Für Dell Arbeitsspeicher bieten wir außerdem einen begrenzten lebenslangen Service sowie die Vorzüge von Dell Service und Support. Vertrauen Sie bei Ihrem nächsten System-Upgrade nur auf Arbeitsspeicher von Dell!

Auf einem System mit 4 GB konfiguriertem Arbeitsspeicher (RAM) wird von Microsoft® Windows® ein verfügbarer Arbeitsspeicher zwischen 3,0 GB und 3,8 GB angezeigt. Dies ist bei (den geläufigsten) 32-Bit-Windows-Versionen normal.

Dieses Produkt ist mit den folgenden Systemen kompatibel.
- Alienware M14
- Alienware M14x R2
- Alienware M17
- Alienware M17x
- Alienware M18
- Inspiron 14 (3442)
- Inspiron 14 (5447)
- Inspiron 14 (7437)
- Inspiron 15 (3541)
- Inspiron 15 (3542)
- Inspiron 15 (5547)
- Inspiron 15 (7537)
- Inspiron 15R (5521)
- Inspiron 15R (5545)
- Inspiron 17 (5748)
- Inspiron 17 (7737)
- Inspiron 20 (3043)
- Inspiron 3646
- Inspiron one 20 (3048)
- Inspiron One 23 (2330)
- Inspiron One 23 (2350)
- Inspiron one 23 (5348)
- Latitude 14 (7404)
- Latitude 3330
- Latitude 3340
- Latitude 6430u
- Latitude E5430
- Latitude E5440
- Latitude E5530
- Latitude E5540
- Latitude E6230
- Latitude E6330
- Latitude E6430
- Latitude E6430 ATG
- Latitude E6430s
- Latitude E6440
- Latitude E6530
- Latitude E6540
- Latitude E7240
- Latitude E7440
- OptiPlex 9010a
- OptiPlex 9020 AIO
- OptiPlex 9030 AIO
- Precision M3800
- Precision M4700
- Precision M4800
- Precision M6700
- Precision M6800
- Vostro 5470
- XPS 14 (L421X)
- XPS 15 (L521X)
- XPS One 27 (2720).
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Komponente für
Laptop
Memory Formfaktor
204-pin SO-DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
67.6 mm
Höhe
30 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, DDR4 Laptopspeicher, DDR4 Notebookspeicher, DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, dell ddr3 ram 8gb sodimm, ddr ram, 8gb ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,44*
€ 133,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,87*
€ 133,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,22*
€ 128,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,38*
€ 126,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,52*
€ 120,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.