| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-20872 Herst.-Nr.: C12C811152 EAN/GTIN: 0010343841734 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 195 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 1285 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 185 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 2.14 g | Merkmale | Größe (Imperial) | 0.667 " | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Epson Stylus Pro 9600, Epson Stylus Pro 9400, Epson Stylus Pro 9800, Epson Stylus Pro 9600 + Gretag Macbeth Eye One Display 2 Bundling, Epson Stylus Pro 9800 Xrite Eye One Pro Epson Edition, Epson Stylus Pro 9400 Photo Black Edition (Keine Epson Treiberunterstützung), Epson Stylus Pro 9880, Epson Stylus Pro 9450 | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Japan |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |