Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 8GB PCL3-12800R Speichermodul 1 x 8 GB DDR3 1600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 8GB PCL3-12800R Speichermodul 1 x 8 GB DDR3 1600 MHz
HPE 8GB PCL3-12800R Speichermodul 1 x 8 GB DDR3 1600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20876194
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     715283-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
CAS Latenz
11
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.35 V
Modulkonfiguration
512M x 4
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 95 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 85 %
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 8gb hp, ddr ram, 8gb ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 667,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,53*
€ 884,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 736,11*
€ 875,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,66*
€ 871,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,15*
€ 848,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 667,29*
€ 794,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.