Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Intel Xeon E5-2680 v2 Prozessor 2,8 GHz 25 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Intel Xeon E5-2680 v2 Prozessor 2,8 GHz 25 MB L3
HPE Intel Xeon E5-2680 v2 Prozessor 2,8 GHz 25 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20876301
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     730235-001
EAN/GTIN:
     5704174066415
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Vierfach-Kanal
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
768 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR3-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
800,1066,1333,1600,1866 MHz
ECC
Ja
Sonstige Funktionen
Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT)
VT-d, VT-x
Prozessor Besonderheiten
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Demand Based Switching
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® vPro™ Platform Eligibility
Ja
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Marktsegment
Server
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Skalierbarkeit
2S
Betriebsbedingungen
Tcase
82 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
52.5 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® E5-v2-Prozessoren
Anzahl Prozessorkerne
10
Prozessorsockel
LGA 2011 (Socket R)
Prozessor Lithografie
22 nm
Prozessor
E5-2680V2
Grundfrequenz des Prozessors
2.8 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
20
Systembus-Rate
8 GT/s
Prozessor Boost-Frequenz
3.6 GHz
Prozessor-Cache
25 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
115 W
VID Spannungsbereich
0.65 - 1.30 V
Bus Typ
QPI
Anzahl der QPI links
2
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
59.7 GB/s
Weitere Suchbegriffe: intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.994,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.236,72*
€ 3.851,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.204,48*
€ 3.813,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.097,11*
€ 3.685,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.036,50*
€ 3.613,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.994,67*
€ 3.563,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.