Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer CR2450 Einwegbatterie Lithium


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Energizer CR2450 Einwegbatterie Lithium
Energizer CR2450 Einwegbatterie Lithium
Artikel-Nr.:
     284WZ-128142
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     638179
EAN/GTIN:
     4971850186090
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
CR2450
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
620 mAh
Produktfarbe
Metallisch
Gewicht und Abmessungen
Höhe
4.6 mm
Durchmesser
24.5 mm
Gewicht
6.8 g
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 1,22*
€ 1,76*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,58*
€ 2,58*
2 Tage
107
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2,13*
€ 2,98*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,15*
€ 3,10*
2 Tage
39
1
pro Karton
€ 4,99*
ab € 2,29*
€ 3,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,76*
€ 2,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,52*
€ 1,81
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,22* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
DUR394030428
ab € 1,23*
Ähnlich
Energizer
634998
ab € 4,21*
Ähnlich
Energizer
635730
ab € 6,88*
Ähnlich
Energizer
7638900340419
ab € 5,95*
Ähnlich
Energizer
E300303700
ab € 2,03*
Ähnlich
Energizer
E300624300
ab € 3,97*
Ähnlich
Energizer
E300280301
ab € 8,02*
Ähnlich
Varta
48062
ab € 1,08*
Ähnlich
Energizer
ab € 2,05*
Ähnlich
Energizer
ab € 4,67*
Ähnlich
Energizer
ab € 7,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.